SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DF
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21072233
CDQSB16-20DF
CADデータダウンロード
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21072249
CDQSB16-20DF-M9BV
CADデータダウンロード
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21072258
CDQSB16-20DF-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
12,270
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21072267
CDQSB16-20DF-M9BWVZ
CADデータダウンロード
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください