SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-26D
ストローク(mm)
26
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21073965
CDQSB16-26D-M9BAVL-X271
CADデータダウンロード
16
26
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21073974
CDQSB16-26D-XB10
CADデータダウンロード
16
26
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21073983
CDQSB16-26D-X271
CADデータダウンロード
16
26
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください