SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-28DC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
28
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21074008
CDQSB16-28DC-M9BV-XB10
CADデータダウンロード
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074017
CDQSB16-28DC-XB10
CADデータダウンロード
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください