曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DC - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21074586CDQSB16-30DC-A93L-XB9
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074595CDQSB16-30DC-A93S-XB13
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074604CDQSB16-30DC-M9B-XC36
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074613CDQSB16-30DC-M9BA-XC36
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074629CDQSB16-30DC-M9BAL-XB9
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074638CDQSB16-30DC-M9BAVSDPC-X271
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074647CDQSB16-30DC-M9BS-XB13
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074656CDQSB16-30DC-M9BW-XC92
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074665CDQSB16-30DC-M9N-XB13
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074674CDQSB16-30DC-M9NWL-XB9
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074683CDQSB16-30DC-M9PL
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21074699CDQSB16-30DC-M9PM
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21074708CDQSB16-30DC-XB13
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074717CDQSB16-30DC-XB9
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074726CDQSB16-30DC-XC92
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21074735CDQSB16-30DC-X271
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする