SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-34DCM
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
34
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21075618
CDQSB16-34DCM-M9N-XB10
CADデータダウンロード
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075627
CDQSB16-34DCM-XB10
CADデータダウンロード
¥
7,040
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください