曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-35D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-35D - SMC
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21075636CDQSB16-35D-A93V-X525
¥27,060
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075645CDQSB16-35D-M9B-X525
¥28,600
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075654CDQSB16-35D-M9BL-X525
¥29,260
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075663CDQSB16-35D-M9BWL-X525
¥29,810
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075679CDQSB16-35D-X525
¥22,990
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする