曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-35DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-35DC - SMC
ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21075688CDQSB16-35DC-M9BAL-XC61635
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075697CDQSB16-35DC-M9BAVL-X2711635
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075706CDQSB16-35DC-M9BWL31635
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21075715CDQSB16-35DC-M9BWL41635
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21075724CDQSB16-35DC-M9BWV1635
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21075733CDQSB16-35DC-M9N-X5261635
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075749CDQSB16-35DC-M9NWM1635
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21075758CDQSB16-35DC-XC61635
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075767CDQSB16-35DC-X2711635
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする