曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-35DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-35DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21075776CDQSB16-35DCM-A93L-X271
12,380
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
21075785CDQSB16-35DCM-A93L-X526
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075794CDQSB16-35DCM-A93M
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
21075803CDQSB16-35DCM-A93VL-XC6
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075819CDQSB16-35DCM-A93VL3-X271
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075828CDQSB16-35DCM-M9BAL-X271
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075837CDQSB16-35DCM-M9BAVL6-X271
35,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075846CDQSB16-35DCM-M9BL-X271
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075855CDQSB16-35DCM-M9BL-X526
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075864CDQSB16-35DCM-M9BM
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21075873CDQSB16-35DCM-M9BVL-X271
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075889CDQSB16-35DCM-M9BVL-X526
25,190
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075898CDQSB16-35DCM-M9NWS
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21075907CDQSB16-35DCM-X271
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする