SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-36DC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
36
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21075943
CDQSB16-36DC
CADデータダウンロード
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075959
CDQSB16-36DC-M9BV-XB10
CADデータダウンロード
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075968
CDQSB16-36DC-XB10
CADデータダウンロード
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください