曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-40D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-40D - SMC
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21075995CDQSB16-40D-A93-X525
¥26,510
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076004CDQSB16-40D-A93L-X525
¥27,170
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076013CDQSB16-40D-A93LS-X525
¥25,140
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076029CDQSB16-40D-M9B-X525
¥28,710
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076038CDQSB16-40D-M9BVL-X525
¥30,250
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076047CDQSB16-40D-M9BWVL-X525
¥30,580
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076056CDQSB16-40D-M9BZ-X525
¥30,140
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076065CDQSB16-40D-M9N-X525
¥28,930
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076074CDQSB16-40D-M9NS-X525
¥26,020
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076083CDQSB16-40D-M9NVL-X525
¥30,250
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076099CDQSB16-40D-X525
¥23,100
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする