曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-40DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-40DC - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21076108CDQSB16-40DC-A93L-XC6
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076117CDQSB16-40DC-A93L-X271
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076126CDQSB16-40DC-A93V-XC6
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076135CDQSB16-40DC-A934
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21076153CDQSB16-40DC-M9BAL-X271
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076169CDQSB16-40DC-M9BAZS-X271
12,710
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076178CDQSB16-40DC-M9BL-X271
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076187CDQSB16-40DC-M9BWL10
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21076196CDQSB16-40DC-M9BWL3
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21076205CDQSB16-40DC-M9BWL7
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21076214CDQSB16-40DC-M9BWL9
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21076223CDQSB16-40DC-M9BWV-X271
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076239CDQSB16-40DC-XC85
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076248CDQSB16-40DC-X271
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076144CDQSB16-40DC-F9BWV-X271
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする