曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-50D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-50D - SMC
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21077447CDQSB16-50D-A93-X525
¥26,730
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077456CDQSB16-50D-M9B-X525
¥28,930
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077465CDQSB16-50D-M9BL-X525
¥29,590
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077474CDQSB16-50D-M9BV-X525
¥29,810
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077483CDQSB16-50D-M9BVZ-X525
¥31,130
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077499CDQSB16-50D-M9BW-X525
¥29,480
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077508CDQSB16-50D-M9BWL-X525
¥30,140
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077517CDQSB16-50D-M9BZ-X525
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077526CDQSB16-50D-M9NW-X525
¥29,480
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077535CDQSB16-50D-X525
¥23,320
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする