曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-70DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-70DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21079793CDQSB16-70DCM-A93L-XB10
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21079809CDQSB16-70DCM-A93L-XC6
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21079818CDQSB16-70DCM-M9BAS
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21079827CDQSB16-70DCM-M9BL-XB10
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21079836CDQSB16-70DCM-M9BWL-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21079845CDQSB16-70DCM-M9NW-XB10
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21079854CDQSB16-70DCM-M9NWL-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21079863CDQSB16-70DCM-XB10
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする