SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-95DC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21081245
CDQSB16-95DC-A93
CADデータダウンロード
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21081254
CDQSB16-95DC-A93L-XC6
CADデータダウンロード
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21081263
CDQSB16-95DC-M9BVL-XB10
CADデータダウンロード
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21081279
CDQSB16-95DC-XB10
CADデータダウンロード
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください