曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-100DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-100DC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21082706CDQSB20-100DC-A93L-XC6
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082715CDQSB20-100DC-A93L-X271
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082724CDQSB20-100DC-M9BAL-XC6
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082733CDQSB20-100DC-M9BAVL-X271
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082749CDQSB20-100DC-M9BL-XC6
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082758CDQSB20-100DC-M9BVL-X271
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082767CDQSB20-100DC-M9BWMDPC
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21082776CDQSB20-100DC-M9BZ-X271
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082785CDQSB20-100DC-M9NVL-X271
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082794CDQSB20-100DC-M9NWZ
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21082803CDQSB20-100DC-XC6
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082819CDQSB20-100DC-X271
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082828CDQSB20-100DC-X526
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする