曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-110DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-110DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21083214CDQSB20-110DCM-M9B-XB10
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083223CDQSB20-110DCM-M9BA-XB10
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083239CDQSB20-110DCM-M9BAS
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083248CDQSB20-110DCM-M9BASDPC-XB10
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083257CDQSB20-110DCM-M9BL-XB10
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083266CDQSB20-110DCM-M9BLS-XB10
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083275CDQSB20-110DCM-M9BZ
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083284CDQSB20-110DCM-M9NL-XB10
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083293CDQSB20-110DCM-M9NVL-XB10
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083309CDQSB20-110DCM-XB10
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする