薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-120DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-120DC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21083598CDQSB20-120DC-A93L-XB10
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083607CDQSB20-120DC-M9BASDPC-XB10
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083616CDQSB20-120DC-M9BL-XB10
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083625CDQSB20-120DC-M9BLS
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083634CDQSB20-120DC-M9BV-XB10
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083643CDQSB20-120DC-M9N-XB10
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083659CDQSB20-120DC-XB10
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする