薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-120DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-120DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21083668CDQSB20-120DCM-A93L-XB10
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083677CDQSB20-120DCM-M9BL-XB10
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083686CDQSB20-120DCM-M9NL-XB10
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083695CDQSB20-120DCM-XB10
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする