曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-145DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-145DCM - SMC
ストローク(mm)145作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21084535CDQSB20-145DCM20145
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
21084544CDQSB20-145DCM-M9NL-XB1020145
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21084553CDQSB20-145DCM-XB1020145
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする