SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-160DC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21086303
CDQSB20-160DC-A93-XB10
CADデータダウンロード
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086319
CDQSB20-160DC-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086328
CDQSB20-160DC-XB10
CADデータダウンロード
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください