曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-175DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-175DC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21086538CDQSB20-175DC-M9B-XC6
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086547CDQSB20-175DC-M9BAL-XC6
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086556CDQSB20-175DC-M9BL-X271
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086565CDQSB20-175DC-M9BLS
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21086574CDQSB20-175DC-M9NL-X271
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086583CDQSB20-175DC-M9N3
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21086599CDQSB20-175DC-XC6
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086608CDQSB20-175DC-X271
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086617CDQSB20-175DC-X526
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする