曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-200DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-200DC - SMC
ストローク(mm)
200
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21088525CDQSB20-200DC-M9B-XC6
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21088534CDQSB20-200DC-M9BAL-XC6
¥18,430
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21088543CDQSB20-200DC-M9BAL-X271
¥19,580
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21088559CDQSB20-200DC-M9BW-X271
¥17,270
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21088568CDQSB20-200DC-M9BWVS
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21088577CDQSB20-200DC-XC6
¥9,960
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21088586CDQSB20-200DC-X271
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする