SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-24DM
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
24
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21088778
CDQSB20-24DM
CADデータダウンロード
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21088787
CDQSB20-24DM-M9BWZ-X271
CADデータダウンロード
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください