薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-5DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-5DM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21094195CDQSB20-5DM-A93VLS-XB13
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094204CDQSB20-5DM-A93VLS-XC8
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094213CDQSB20-5DM-A93VS-XB13
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094238CDQSB20-5DM-M9BV-XC8
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094247CDQSB20-5DM-M9BVL-XC6
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094256CDQSB20-5DM-M9BVL-XC8
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094265CDQSB20-5DM-M9BVL-X271
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094274CDQSB20-5DM-M9BVS-XC8
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094283CDQSB20-5DM-M9BVSDPC
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21094299CDQSB20-5DM-XB13
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094308CDQSB20-5DM-XC6
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094317CDQSB20-5DM-XC8
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094326CDQSB20-5DM-XC9
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094335CDQSB20-5DM-X271
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094229CDQSB20-5DM-F9BVL-X271
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする