曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21095884CDQSB20-55DC-A93-XB10
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095893CDQSB20-55DC-A93L-XB10
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095909CDQSB20-55DC-A93LS-XB10
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095918CDQSB20-55DC-A93V-XB10
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095927CDQSB20-55DC-A93VL-XB10
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095945CDQSB20-55DC-M9B-XB10
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095954CDQSB20-55DC-M9BASDPC-XB10
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095963CDQSB20-55DC-M9BL-XB10
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095979CDQSB20-55DC-M9BVL-XB10
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095988CDQSB20-55DC-M9BVL4-X271
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095997CDQSB20-55DC-M9BW-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096006CDQSB20-55DC-M9BWL-XB10
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096015CDQSB20-55DC-M9BZ
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21096024CDQSB20-55DC-M9NV-XB10
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096033CDQSB20-55DC-M9PVL-XB10
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096049CDQSB20-55DC-XB10
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
21095936CDQSB20-55DC-F9BW-XB10
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする