曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-60D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-60D - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21096338CDQSB20-60D-A93V-X525
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096347CDQSB20-60D-M9BL-X525
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096356CDQSB20-60D-M9NL-X525
32,010
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096365CDQSB20-60D-M9NV-X525
32,010
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096374CDQSB20-60D-X525
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする