曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-60DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-60DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21096758CDQSB20-60DCM-A93-XB10
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096767CDQSB20-60DCM-A93L-XB10
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096776CDQSB20-60DCM-A93L-X271
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096785CDQSB20-60DCM-A93L4-XB10
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096794CDQSB20-60DCM-A93V-XB10
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096803CDQSB20-60DCM-A93VL-XB10
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096819CDQSB20-60DCM-A93Z-XB10
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096846CDQSB20-60DCM-M9B-XB10
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096855CDQSB20-60DCM-M9BA-XB10
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096864CDQSB20-60DCM-M9BAL-XB10
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096873CDQSB20-60DCM-M9BAL-X271
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096889CDQSB20-60DCM-M9BL-XB10
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096898CDQSB20-60DCM-M9BLS-XB10
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096907CDQSB20-60DCM-M9BL3-XB10
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096916CDQSB20-60DCM-M9BS
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21096925CDQSB20-60DCM-M9BV-XB10
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096934CDQSB20-60DCM-M9BVL-XB10
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096943CDQSB20-60DCM-M9BVL-X271
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096959CDQSB20-60DCM-M9BVLS-XB10
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096968CDQSB20-60DCM-M9BVL3-XB10
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096977CDQSB20-60DCM-M9BVM-XB10
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096986CDQSB20-60DCM-M9BVS-XB10
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096995CDQSB20-60DCM-M9BVZ-XB10
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097004CDQSB20-60DCM-M9BW-XB10
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097013CDQSB20-60DCM-M9BWL-XB10
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097029CDQSB20-60DCM-M9BWL3-XB10
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097038CDQSB20-60DCM-M9BWVL-XB10
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097047CDQSB20-60DCM-M9BWVZ-XB10
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097056CDQSB20-60DCM-M9N-XB10
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097065CDQSB20-60DCM-M9NLS-XB10
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097074CDQSB20-60DCM-M9NWVL-XB10
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097083CDQSB20-60DCM-XB10
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097099CDQSB20-60DCM-X271
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096828CDQSB20-60DCM-F9BWL3-XB10
19,950
取扱い終了
返品不可
21096837CDQSB20-60DCM-F9NWVL-XB10
15,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする