SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-63DCM
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
63
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21097153
CDQSB20-63DCM-A93LS-XB10
CADデータダウンロード
¥
10,450
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097169
CDQSB20-63DCM-M9BVS-XB10
CADデータダウンロード
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097178
CDQSB20-63DCM-XB10
CADデータダウンロード
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください