SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-64DC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
64
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21097187
CDQSB20-64DC-M9BWM-XB10
CADデータダウンロード
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097196
CDQSB20-64DC-XB10
CADデータダウンロード
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください