曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-75D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-75D - SMC
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21097957CDQSB20-75D-A93-X525
¥28,930
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097966CDQSB20-75D-A93L-X525
¥29,590
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097975CDQSB20-75D-A93V-X525
¥29,590
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097984CDQSB20-75D-M9B-X525
¥31,130
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097993CDQSB20-75D-M9BAVL-X525
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21098009CDQSB20-75D-M9BL-X525
¥31,790
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21098018CDQSB20-75D-M9BW-X525
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21098027CDQSB20-75D-M9NVL-X525
¥32,670
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21098036CDQSB20-75D-X525
¥25,520
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする