曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20M

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20M - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21099743CDQSB20M-10D-M9BV10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,420
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099759CDQSB20M-10DM-M9BVL10(M) ロッド先端おねじ
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099768CDQSB20M-20D-M9NWL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099777CDQSB20M-25DM-M9NW25(M) ロッド先端おねじ
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099786CDQSB20M-30D-M9BW30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099795CDQSB20M-30DM-M9BL30(M) ロッド先端おねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099804CDQSB20M-30DM-M9BWVM30(M) ロッド先端おねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099813CDQSB20M-30DM-M9NWM30(M) ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21099829CDQSB20M-35D-M9BW35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099838CDQSB20M-35DM-M9NWV35(M) ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099847CDQSB20M-40D40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099856CDQSB20M-40D-M9NV40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099865CDQSB20M-40DM-M9BL40(M) ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099874CDQSB20M-45DM45(M) ロッド先端おねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099883CDQSB20M-45DM-M9NWVL45(M) ロッド先端おねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099899CDQSB20M-5DM-M9BVL5(M) ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099908CDQSB20M-50D-A93L50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099917CDQSB20M-50DM-M9BL50(M) ロッド先端おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする