SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-210DCM
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105858
CDQSB25-210DCM-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,030
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21105867
CDQSB25-210DCM-M9BVL-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21105876
CDQSB25-210DCM-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21105885
CDQSB25-210DCM-XB10
CADデータダウンロード
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください