曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-225DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-225DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21106269CDQSB25-225DCM
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21106278CDQSB25-225DCM-A93L-XB10
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21106287CDQSB25-225DCM-M9BWZ-XB10
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21106296CDQSB25-225DCM-XB10
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする