SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-260DCM
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
260
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107775
CDQSB25-260DCM-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107784
CDQSB25-260DCM-M9BAL-XB10
CADデータダウンロード
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107793
CDQSB25-260DCM-M9BV-XB10
CADデータダウンロード
¥
20,130
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107809
CDQSB25-260DCM-XB10
CADデータダウンロード
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください