SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-265DC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
265
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107827
CDQSB25-265DC-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107836
CDQSB25-265DC-M9NL-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107845
CDQSB25-265DC-M9NVL-XB10
CADデータダウンロード
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107854
CDQSB25-265DC-XB10
CADデータダウンロード
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください