SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-265DCM
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
265
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107863
CDQSB25-265DCM
CADデータダウンロード
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107879
CDQSB25-265DCM-A93L-XB10
CADデータダウンロード
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107888
CDQSB25-265DCM-M9BVL-XB10
CADデータダウンロード
¥
20,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107897
CDQSB25-265DCM-XB10
CADデータダウンロード
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください