SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-270DC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107958
CDQSB25-270DC-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107967
CDQSB25-270DC-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21107976
CDQSB25-270DC-M9BM-XB10
CADデータダウンロード
(M) 1
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください