曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-275DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-275DC - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)275ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21108019CDQSB25-275DC-A93L-XB10A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21108028CDQSB25-275DC-M9BL-XB10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21108037CDQSB25-275DC-M9BLS-XB10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする