薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-290DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-290DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)290ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21108238CDQSB25-290DCM
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21108247CDQSB25-290DCM-A93V-XB10
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21108256CDQSB25-290DCM-M9BL-XB10
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする