薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-55DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-55DC - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21112824CDQSB25-55DC-A93-XB10
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21112833CDQSB25-55DC-A93L-XB10
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21112849CDQSB25-55DC-A93VL-XB10
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21112876CDQSB25-55DC-M9B-XB10
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21112885CDQSB25-55DC-M9BAZ-XB10
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21112894CDQSB25-55DC-M9BL-XB10
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21112903CDQSB25-55DC-M9BVL-XB10
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21112919CDQSB25-55DC-M9BWL-XB10
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21112928CDQSB25-55DC-M9BW3-XB10
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21112937CDQSB25-55DC-XB10
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
21112858CDQSB25-55DC-F9B-XB10
13,700
取扱い終了
返品不可
21112867CDQSB25-55DC-F9BVL-XB10
15,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする