薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-65DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-65DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21114285CDQSB25-65DCM-A93-XB10
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114294CDQSB25-65DCM-A93L-XB10
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114303CDQSB25-65DCM-A93V-XB10
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114319CDQSB25-65DCM-A93VLS-XB10
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114328CDQSB25-65DCM-M9B-XB10
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114337CDQSB25-65DCM-M9BAL-XB10
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114346CDQSB25-65DCM-M9BAL-X271
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114355CDQSB25-65DCM-M9BL-XB10
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114364CDQSB25-65DCM-M9BLS-XB10
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114373CDQSB25-65DCM-M9BVL-XB10
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114389CDQSB25-65DCM-M9BVLS-XB10
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114398CDQSB25-65DCM-M9BW-XB10
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114407CDQSB25-65DCM-M9BWL-XB10
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114416CDQSB25-65DCM-M9BZ-XB10
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114425CDQSB25-65DCM-M9NL-XB10
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114434CDQSB25-65DCM-M9NV-XB10
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114443CDQSB25-65DCM-M9NW-XB10
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114459CDQSB25-65DCM-XB10
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114468CDQSB25-65DCM-X271
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする