SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-74DCM
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
74
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21114863
CDQSB25-74DCM
CADデータダウンロード
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114879
CDQSB25-74DCM-M9NL-XB10
CADデータダウンロード
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21114888
CDQSB25-74DCM-XB10
CADデータダウンロード
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください