曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSDS20

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSDS20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21116839CDQSDS20-15DCM-M9BL15(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21116848CDQSDS20-20DCM-M9NV-X27120(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116857CDQSDS20-25DCM-M9BW25(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116866CDQSDS20-30DC-A90V30(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)(-) 0.5A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
21116875CDQSDS20-40DC-M9BWS40(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21116884CDQSDS20-50DCM-M9BW50(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする