薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-18DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-18DM - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)18ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21117968CDQSD16-18DM-A93-XB10(-) 0.5(-) 2ヶ付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
21117977CDQSD16-18DM-A93L-XB10(L) 3(-) 2ヶ付
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
21117986CDQSD16-18DM-A93LS-XB10(L) 3(S) 1ヶ付
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする