薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-30DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-30DC - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21118239CDQSD16-30DC-M9BW(-) 0.5
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21118248CDQSD16-30DC-M9BWL(L) 3
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする