薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-30DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-30DM - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21118345CDQSD16-30DM-A93-XB13
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
21118354CDQSD16-30DM-M9BMS
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21118363CDQSD16-30DM-M9BW-XC92
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21118379CDQSD16-30DM-M9BWZ
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21118388CDQSD16-30DM-M9NL-XC92
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21118397CDQSD16-30DM-XB13
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
21118406CDQSD16-30DM-XB9
6,990
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
21118415CDQSD16-30DM-XC92
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする