SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-15DM
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21119246
CDQSD20-15DM-M9BV-XB9
CADデータダウンロード
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119255
CDQSD20-15DM-M9BVS-XB9
CADデータダウンロード
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119264
CDQSD20-15DM-M9BWVS-XB9
CADデータダウンロード
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119273
CDQSD20-15DM-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21119289
CDQSD20-15DM-X271
CADデータダウンロード
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください