SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-30D
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21119754
CDQSD20-30D-A93L-XB9
CADデータダウンロード
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119763
CDQSD20-30D-M9BAS
CADデータダウンロード
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21119779
CDQSD20-30D-M9BVM
CADデータダウンロード
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21119788
CDQSD20-30D-X271
CADデータダウンロード
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください