SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-30DM
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21119858
CDQSD20-30DM-M9BVS
CADデータダウンロード
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21119867
CDQSD20-30DM-M9BW-XB9
CADデータダウンロード
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119876
CDQSD20-30DM-XC26
CADデータダウンロード
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119885
CDQSD20-30DM-XC6
CADデータダウンロード
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください