薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-35DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-35DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21119937CDQSD20-35DCM-A93L-XC6(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119946CDQSD20-35DCM-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21119955CDQSD20-35DCM-M9BWZS(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする